Motion
DHW-25N-FP

Hankison
DHW-25N-FP

Secador de aire desecante - Caudal de aire de 25 scfm, Punto de condensación de -40 °F, Tamaño de puerto 1/2 NPT , 150 psi máx., Tamaño de recipiente de 28.7 lb
Artículo MI #08038472
No. Fabricante DHW-25N-FP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hankison
DHW-25N-FP

Secador de aire desecante - Caudal de aire de 25 scfm, Punto de condensación de -40 °F, Tamaño de puerto 1/2 NPT , 150 psi máx., Tamaño de recipiente de 28.7 lb
Artículo MI #08038472
No. Fabricante DHW-25N-FP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del recipiente
    28.7 lb
  • Altura total
    31.600 pulg.
  • Longitud total
    8.540 pulg.
  • Ancho general
    24.370 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT
  • Peso
    93 lb

Detalles

  • Caudal de aire de entrada
    25 scfm
  • Kit de mantenimiento
    DHWJMKTD
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    50 psi
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Punto de rocío estándar
    -40 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
DHW-25N-FP 20-25 SCFM MONTAJE EN PARED

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo