Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del recipiente47.6 lb
- Altura total43.300 pulg.
- Longitud total8.540 pulg.
- Ancho general24.370 pulg.
- Tamaño del puerto1/2 NPT
- Peso132 lb
Detalles
- Caudal de aire de entrada50 scfm
- Kit de mantenimientoDHWJMKTF
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento120 °F
- Presión máxima de funcionamiento150 psi
- Presión mínima de funcionamiento50 psi
- Sexo del puertoMujer
- Punto de rocío estándar-40 °F