Especificaciones
Dimensiones
- Altura total65.000 pulg.
- Longitud total42.000 pulg.
- Ancho general58.000 pulg.
- Tamaño del puerto2 NPT
- Peso1215 lb
Detalles
- Caudal de aire de entrada370 scfm
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento120 °F
- Presión máxima de funcionamiento150 psi
- Presión mínima de funcionamiento50 psi
- Sexo del puertoMujer
- Punto de rocío estándar-40 °F
Descripción general
- Puntos de rocío de presión de salida uniformes
- Las microesferas desecantes de primera calidad mejoran la superficie y tienen una alta resistencia al aplastamiento
- Las camas desecantes grandes garantizan 4.8 segundos de tiempo de contacto
- Los difusores de flujo grandes garantizan una distribución uniforme del flujo a través de la cama y eliminan la canalización
- Las torres están diseñadas para evitar la fluidificación del desecante
- El secado por flujo ascendente permite que el agua y los contaminantes pesados salgan de la corriente de aire
- Descarga simple de contaminantes
- Difusores de flujo de acero inoxidable/pantallas de soporte lavables
- Puertos de llenado y drenaje separados para facilitar la sustitución del desecante