Motion
HHL60
Secador de aire desecante: caudal de aire de 60 scfm, punto de rocío de -40 °F, tamaño de 1 NPT puerto, máx. 150 psi
Artículo MI #08038491
No. Fabricante HHL60
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Secador de aire desecante: caudal de aire de 60 scfm, punto de rocío de -40 °F, tamaño de 1 NPT puerto, máx. 150 psi
Artículo MI #08038491
No. Fabricante HHL60
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    64.000 pulg.
  • Longitud total
    35.000 pulg.
  • Ancho general
    34.000 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1 NPT
  • Peso
    445 lb

Detalles

  • Caudal de aire de entrada
    60 scfm
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    50 psi
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Punto de rocío estándar
    -40 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
TORRE DOBLE SIN CALOR DE HHL60 60 SCFM
  • Puntos de rocío de presión de salida uniformes
  • Las microesferas desecantes de primera calidad mejoran la superficie y tienen una alta resistencia al aplastamiento
  • Las camas desecantes grandes garantizan 4.8 segundos de tiempo de contacto
  • Los difusores de flujo grandes garantizan una distribución uniforme del flujo a través de la cama y eliminan la canalización
  • Las torres están diseñadas para evitar la fluidificación del desecante
  • El secado por flujo ascendente permite que el agua y los contaminantes pesados salgan de la corriente de aire
  • Descarga simple de contaminantes
  • Difusores de flujo de acero inoxidable/pantallas de soporte lavables
  • Puertos de llenado y drenaje separados para facilitar la sustitución del desecante

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo