Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo12
- Altura total22.30 pulg.
- Ancho general7.90 pulg.
- Tamaño del puerto2 NPT
- Peso11.6 lb
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- Material del recipienteRecipiente de aluminio
- Método de drenajeAutomático
- Tipo de drenajeAutomático
- Material del elementoFibra de vidrio de borosilicato de grado HEPA
- Clasificación del filtro3 μm
- Tipo de filtroFiltro de línea principal
- Compensación de fluidoAire
- Opciones incluidasDrenaje automático interno, manómetro diferencial
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento150 °F
- Flujo de aire máximo401 scfm
- Caudal máximo401 scfm
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Clasificación de micras3 micras
- Temperatura mínima de funcionamiento35 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento35 a 150 °F
- Sexo del puertoMujer
- Elemento de reemplazoSF-12
- SerieSerie SF
- Estándares cumplidosISO 8573.1: 2009 (partículas sólidas - Clase 3 / Contenido restante de aceite - Clase 5)
- Rosca estándarNPT
Descripción general
- El separador/filtro elimina líquidos y sólidos a granel
- Elimina sólidos de 3 micras o más