Motion
F03-PF-DP1

Hankison
F03-PF-DP1

Filtro de aire estándar - Serie PF, 1 micra, 35 scfm, 3/8 NPT puertos, tazón de aluminio, drenaje automático
Artículo MI #08038535
No. Fabricante F03-PF-DP1
Precio578.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hankison
F03-PF-DP1

Filtro de aire estándar - Serie PF, 1 micra, 35 scfm, 3/8 NPT puertos, tazón de aluminio, drenaje automático
Artículo MI #08038535
No. Fabricante F03-PF-DP1
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
Precio578.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    3
  • Altura total
    8.10 pulg.
  • Ancho general
    4.50 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT
  • Peso
    1.8 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Material del recipiente
    Recipiente de aluminio
  • Método de drenaje
    Automático
  • Tipo de drenaje
    Automático
  • Material del elemento
    Fibra de vidrio de borosilicato de grado HEPA
  • Clasificación del filtro
    1 μm
  • Tipo de filtro
    Filtro estándar
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Opciones incluidas
    Drenaje automático interno, indicador de deslizamiento de presión diferencial
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Flujo de aire máximo
    35 scfm
  • Caudal máximo
    35 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Clasificación de micras
    1 micrómetro
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    35 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    35 a 150 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Elemento de reemplazo
    PF-03
  • Serie
    Serie PF
  • Estándares cumplidos
    ISO 8573.1: 2009 (partículas sólidas - Clase 2 / Contenido restante de aceite - Clase 4)
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
F03-PF-DP1 35 AIRE COMPRIMIDO SCFM
  • Filtración de uso general para proteger herramientas neumáticas, motores y cilindros
  • Elimina sólidos de 1.0 micras o más

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo