Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo2
- Altura total8.10 pulg.
- Ancho general4.50 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Peso1.8 lb
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- Material del recipienteRecipiente de aluminio
- Método de drenajeAutomático
- Tipo de drenajeAutomático
- Material del elementoFibra de vidrio de borosilicato de grado HEPA
- Clasificación del filtro0.01 μm
- Tipo de filtroFiltro de coalescencia
- Compensación de fluidoAire
- Opciones incluidasDrenaje automático interno, indicador de deslizamiento de presión diferencial
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento150 °F
- Flujo de aire máximo20 scfm
- Caudal máximo20 scfm
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Clasificación de micras0.01 micras
- Temperatura mínima de funcionamiento35 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento35 a 150 °F
- Sexo del puertoMujer
- Elemento de reemplazoHF-02
- SerieSerie HF
- Estándares cumplidosISO 8573.1: 2009 (partículas sólidas - Clase 1 / Contenido restante de aceite - Clase 1)
- Rosca estándarNPT
Descripción general
- El coalescente fino proporciona aire sin aceite para aplicaciones industriales como pintura por pulverización, moldeado por inyección, instrumentación y válvulas de control
- Elimina 99.999 de sólidos de 0.01 micras o más