Motion
F07-HF-DP1

Hankison
F07-HF-DP1

Filtro de coalescencia - Serie HF, 0.01 micras, 103 scfm, 3/4 NPT Puertos, tazón de aluminio, drenaje automático
Artículo MI #08038556
No. Fabricante F07-HF-DP1
Precio791.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hankison
F07-HF-DP1

Filtro de coalescencia - Serie HF, 0.01 micras, 103 scfm, 3/4 NPT Puertos, tazón de aluminio, drenaje automático
Artículo MI #08038556
No. Fabricante F07-HF-DP1

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio791.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    7
  • Altura total
    10.30 pulg.
  • Ancho general
    5.20 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT
  • Peso
    3.1 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Material del recipiente
    Recipiente de aluminio
  • Método de drenaje
    Automático
  • Tipo de drenaje
    Automático
  • Material del elemento
    Fibra de vidrio de borosilicato de grado HEPA
  • Clasificación del filtro
    0.01 μm
  • Tipo de filtro
    Filtro de coalescencia
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Opciones incluidas
    Drenaje automático interno, indicador de deslizamiento de presión diferencial
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Flujo de aire máximo
    103 scfm
  • Caudal máximo
    103 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Clasificación de micras
    0.01 micras
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    35 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    35 a 150 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Elemento de reemplazo
    HF-07
  • Serie
    Serie HF
  • Estándares cumplidos
    ISO 8573.1: 2009 (partículas sólidas - Clase 1 / Contenido restante de aceite - Clase 1)
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
F07-HF-DP1 103 AIRE COMPRIMIDO SCFM
  • El coalescente fino proporciona aire sin aceite para aplicaciones industriales como pintura por pulverización, moldeado por inyección, instrumentación y válvulas de control
  • Elimina 99.999 de sólidos de 0.01 micras o más

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo