Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del cuerpo2
- Altura total8.10 pulg.
- Ancho general4.50 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Peso1.8 lb
Details
- Material del recipienteRecipiente de aluminio
- Tipo de drenajeManual
- Clasificación del filtro0.01 μm
- Tipo de filtroEliminación de olores
- Compensación de fluidoAire
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento150 °F
- Flujo de aire máximo20 scfm
- Caudal máximo20 scfm
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento35 a 150 °F
- Sexo del puertoMujer
- SerieSerie CF
- Estándares cumplidosISO 8573.1: 2009 (partículas sólidas - Clase 1 / Contenido restante de aceite - Clase 1)
- Rosca estándarNPT
Descripción general
Descripción del fabricante
F02-CF-T 20 SCFM FILTRO DE AIRE COMPRIMIDO;
- El filtro de carbón activado elimina el vapor de aceite y proporciona aire libre de aceite para la fabricación de alimentos y fármacos, la respiración del aire y el procesamiento de gases
- Elimina sólidos de 0.01 micras o más