Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo11
- Altura total17.10 pulg.
- Ancho general7.90 pulg.
- Tamaño del puerto1-1/2 NPT
- Peso9.9 lb
Detalles
- Material del recipienteRecipiente de aluminio
- Tipo de drenajeManual
- Clasificación del filtro0.01 μm
- Tipo de filtroEliminación de olores
- Compensación de fluidoAire
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento150 °F
- Flujo de aire máximo360 scfm
- Caudal máximo360 scfm
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento35 a 150 °F
- Sexo del puertoMujer
- SerieSerie CF
- Estándares cumplidosISO 8573.1: 2009 (partículas sólidas - Clase 1 / Contenido restante de aceite - Clase 1)
- Rosca estándarNPT
Descripción general
- El filtro de carbón activado elimina el vapor de aceite y proporciona aire libre de aceite para la fabricación de alimentos y fármacos, la respiración del aire y el procesamiento de gases
- Elimina sólidos de 0.01 micras o más