Motion
F12-CF-T

Hankison
F12-CF-T

Filtro de extracción de aceite: capacidad nominal de 0.01 μm, capacidad de flujo de aire de 401 scfm, máx. 250 psi, 2 NPT puertos, drenaje manual
Artículo MI #08038577
No. Fabricante F12-CF-T
Precio2,434.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hankison
F12-CF-T

Filtro de extracción de aceite: capacidad nominal de 0.01 μm, capacidad de flujo de aire de 401 scfm, máx. 250 psi, 2 NPT puertos, drenaje manual
Artículo MI #08038577
No. Fabricante F12-CF-T
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
Precio2,434.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    12
  • Altura total
    23.30 pulg.
  • Ancho general
    7.90 pulg.
  • Tamaño del puerto
    2 NPT
  • Peso
    11.6 lb

Detalles

  • Material del recipiente
    Recipiente de aluminio
  • Tipo de drenaje
    Manual
  • Clasificación del filtro
    0.01 μm
  • Tipo de filtro
    Eliminación de olores
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Flujo de aire máximo
    401 scfm
  • Caudal máximo
    401 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    35 a 150 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Serie
    Serie CF
  • Estándares cumplidos
    ISO 8573.1: 2009 (partículas sólidas - Clase 1 / Contenido restante de aceite - Clase 1)
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
F12-CF-T 401 SCFM AIRE COMPRIMIDO
  • El filtro de carbón activado elimina el vapor de aceite y proporciona aire libre de aceite para la fabricación de alimentos y fármacos, la respiración del aire y el procesamiento de gases
  • Elimina sólidos de 0.01 micras o más

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo