Motion
532-03-300-1

Hankison
532-03-300-1

Drenaje eléctrico cronometrado Hankison, serie 532 , conexión estándar, 300 psi máx., 115 V CA, 1/4 NPT puerto de entrada, 1/4 NPT puerto de salida
Artículo MI #08038589
No. Fabricante 532-03-300-1
Precio402.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hankison
532-03-300-1

Drenaje eléctrico cronometrado Hankison, serie 532 , conexión estándar, 300 psi máx., 115 V CA, 1/4 NPT puerto de entrada, 1/4 NPT puerto de salida
Artículo MI #08038589
No. Fabricante 532-03-300-1
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
Precio402.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    6.000 pulg.
  • Tamaño de la conexión de drenaje
    1/4 NPT
  • Altura
    5.000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    7/16 pulg.
  • Peso
    4 lb
  • Ancho
    2.000 pulg.

Detalles

  • Estilo de conexión
    Estándar
  • Diseño
    NEMA 4
  • Tipo de drenaje
    Drenaje cronometrado eléctrico
  • Conexión de entrada
    1/4 NPT
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    280 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    300 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    35 °F
  • Presión mínima de funcionamiento
    5 psi
  • Conexión de salida
    1/4 NPT
  • Serie
    532
  • Frecuencia de suministro
    60 Hz
  • Fase de suministro
    1
  • Tensión de alimentación
    115 V CA
  • Tipo de válvula
    Piloto interno

Descripción general

Descripción del fabricante
532-03-300-1 DRENAJE ELÉCTRICO TEMPORIZADO -
  • Resistente a partículas grandes con un diámetro máximo de 1/2”
  • Válvula de solenoide de diafragma accionada por piloto interno
  • Modelo de alta presión disponible: presión máxima de trabajo 1500 psig (105 barg)
  • Incluye filtro (no disponible en el drenaje de alta presión)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo