Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad6.000 pulg.
- Tamaño de la conexión de drenaje1/2 NPT
- Altura5.000 pulg.
- Tamaño del orificio7/16 pulg.
- Peso4 lb
- Ancho2.000 pulg.
Detalles
- Estilo de conexiónEstándar
- DiseñoNEMA 4
- Tipo de drenajeDrenaje cronometrado eléctrico
- Conexión de entrada1/2 NPT
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento280 °F
- Presión máxima de funcionamiento300 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento35 °F
- Presión mínima de funcionamiento5 psi
- Conexión de salida1/2 NPT
- Serie532
- Frecuencia de suministro60 Hz
- Fase de suministro1
- Tensión de alimentación230 V CA
- Tipo de válvulaPiloto interno
Descripción general
- Resistente a partículas grandes con un diámetro máximo de 1/2”
- Válvula de solenoide de diafragma accionada por piloto interno
- Modelo de alta presión disponible: presión máxima de trabajo 1500 psig (105 barg)
- Incluye filtro (no disponible en el drenaje de alta presión)