Especificaciones
Dimensiones
- Longitud9 pies
- Peso4.2 lb
Detalles
- Conexión de anclajeGancho de seguridad de acero
- ColorGris
- Conexión del arnésConexión rápida de aluminio
- Material de la carcasaNailon de alto impacto
- Material del anticaídasCable de acero galvanizado
- Número de piernas1
- Estándares cumplidosANSI A10.32-12, ANSI Z359.14-14 Clase B, ANSI Z359.14-14 Clase LE, OSHA 1926.502, CSA Z259.2.2-98