Motion
58530B080

ANSELL
58530B080

Guantes resistentes a productos químicos AlphaTec® - Tamaño mediano, 8, Nitrilo, Puño tipo guantelet, 12 in de longitud, Verde
Artículo MI #08039128
No. Fabricante 58530B080
Precio14.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
58530B080

Guantes resistentes a productos químicos AlphaTec® - Tamaño mediano, 8, Nitrilo, Puño tipo guantelet, 12 in de longitud, Verde
Artículo MI #08039128
No. Fabricante 58530B080
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
Su precio$14.85/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    8, Medio
  • Longitud  
    12 pulg.
  • Grosor
    13 mil

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A4
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A1
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Color
    Verde
  • Tipo de manguito
    Guanteleta
  • Características y beneficios
    • Capa de nitrilo llena de canales microscópicos que transfieren activamente aceites y otros lubricantes lejos de la superficie de agarre • Recubrimiento de polímero consistente que reduce significativamente la probabilidad de fugas químicas • Combinación única de agarre, resistencia química y comodidad superior • Tacto y destreza superiores para un mayor control, reducir significativamente la fatiga y las lesiones relacionadas con el síndrome del túnel carpiano • Puntuación CE 4121 • Aplicaciones: Plantas químicas y transporte, procesamiento químico, refinería de petróleo y petroquímicos, limpieza y desengrasado, equipos de manipulación y materiales abrasivos recubiertos con aceite, grasa, ácidos y disolventes, manipulación de rellenos, disolventes, agentes colorantes, disolventes de limpieza, mezcla de cemento y mortero
  • Patrón de agarre
    Tecnología Ansell Grip
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del forro de punto
    Acrílico
  • Material del forro
    Punto
  • Material
    Nitrilo
  • Línea de productos
    Alphatec
  • Estándares cumplidos
    EN 374 JKL, EN 374, EN 388 4121

Descripción general

Descripción del fabricante
58530B080 ALPHATEC 58530B TAMAÑO 8,0
  • Capa de nitrilo llena de canales microscópicos que transfieren activamente los aceites y otros lubricantes lejos de la superficie de agarre
  • El revestimiento de polímero uniforme reduce significativamente la probabilidad de fugas químicas
  • Combinación única de agarre, resistencia química y comodidad superior
  • Tactilidad y destreza superiores para un mayor control, lo que reduce significativamente la fatiga y las lesiones relacionadas con el síndrome del túnel carpiano
  • Puntuación CE 4121
  • Aplicaciones: plantas químicas y transporte, procesamiento químico, refinado de aceite y petroquímicos, limpieza y desengrasado, equipos de manipulación y materiales abrasivos recubiertos con aceite, grasa, ácidos y disolventes, manipulación de rellenos, disolventes, agentes colorantes, disolventes de limpieza, mezcla de cemento y mortero

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"