Motion
7010363532

3M
7010363532

Cubitron™ Cinturón II de lijado y acabado: grano 120 , material cerámico, longitud del cinturón 132.0000 in, ancho del cinturón 4.0000 in
Artículo MI #08039975
No. Fabricante 7010363532
Precio53.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010363532

Cubitron™ Cinturón II de lijado y acabado: grano 120 , material cerámico, longitud del cinturón 132.0000 in, ancho del cinturón 4.0000 in
Artículo MI #08039975
No. Fabricante 7010363532

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$53.78/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    YF
  • Longitud de la correa
    132 pulg.
  • Ancho de la correa
    4 pulg.
  • Longitud total
    132 pulg.
  • Ancho general
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Aplicación
    Desbarbado, acabado, rectificado, pulido, preparación de superficies
  • Material de apoyo
    Paño de poliéster
  • Color
    Rojo
  • Número de grano
    120
  • Número de Upc del fabricante
    00076308643089
  • Cantidad del paquete
    25
  • Tipos de productos
    Cinturón de tela
  • UPC_NO
    00076308643089

Descripción general

Descripción del fabricante
7010363532 984F, 4" X 132" 120+ YF
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • 3M El grano en forma de precisión se fractura continuamente en puntos afilados que cortan excepcionalmente rápido, ayudando a aumentar la productividad
  • Diseñado para funcionar en frío, reduciendo la decoloración/oxidación del metal y la posibilidad de grietas por tensión relacionadas con el calor
  • Reduce los cambios y el tiempo de inactividad en aplicaciones robóticas y asistidas por presión
  • La vida útil de la correa es significativamente más larga, lo que produce más piezas por correa y requiere menos cambios de correa
  • El soporte de peso YF destaca en aplicaciones de acero inoxidable de presión media/alta, cromo cobalto y aleación de níquel