Motion
VT307K-3H1-01T

SMC
VT307K-3H1-01T

Válvula de control de aire operada por solenoide - 3-Way, 110 V CA, 1 solenoide, enchufe en L con cable conductor 0.3m, cuerpo con puerto, 1/8 pulg.
Artículo MI #08039999
No. Fabricante VT307K-3H1-01T
Precio30.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VT307K-3H1-01T

Válvula de control de aire operada por solenoide - 3-Way, 110 V CA, 1 solenoide, enchufe en L con cable conductor 0.3m, cuerpo con puerto, 1/8 pulg.
Artículo MI #08039999
No. Fabricante VT307K-3H1-01T
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
Precio30.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/8 pulg.

Detalles

  • Dirección del flujo
    3-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Serie
    VT3
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe en L con cable conductor 0.3m
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
VT307K-3H1-01T
  • Alfombra de operación directa de puerto 3
  • Junta de goma
  • Válvula única con varias funciones de válvula
  • Resistencia al ozono de baja concentración

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo