Especificaciones
Dimensiones
- Longitud250.000 pies
- Manguera nominal interior Diámetro1/2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.850 pulg.
Detalles
- Presión de estallido20000 psi
- ColorNegro
- Material de recubrimiento de la mangueraCaucho DURA-TUFF
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Temperatura máxima de funcionamiento260 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-50 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 260 a -50 °F
- Material del tuboGoma sintética
- Presión de trabajo5000 psi
Descripción general
- Corte a la longitud deseada.
- Cumple o supera: SAE 100R16 tipo S, EN857 2SC, ISO 11237-1 tipo 2SC
- Disponible en varios tamaños.
- Ventaja de triple corona
- Radio de curvatura mínimo SAE 1/2
- Ventaja de triple corona
- Tubo de goma sintética, refuerzo trenzado de doble alambre y cubierta de goma sintética DURA-TUFF.