Motion
NNU4944
Rodamiento de rodillos cilíndricos de doble fila - Recto, 220 mm D.I., 300 mm D.E., 80 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #08040362
No. Fabricante NNU4944
Precio10,380.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndricos de doble fila - Recto, 220 mm D.I., 300 mm D.E., 80 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #08040362
No. Fabricante NNU4944
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
Precio10,380.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    220 mm
  • Exterior Diámetro  
    300 mm
  • En general Ancho  
    80 mm
  • Peso
    36.6 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de acero prensado
  • País de origen
    JP
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176724510

Descripción general

Descripción del fabricante
NNU4944 COJINETE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good