Especificaciones
Dimensiones
- Altura total0.0900 pulg.
- Longitud total7.0000 pulg.
- Ancho general7.0000 pulg.
Detalles
- AplicaciónAmolado
- ColorMarrón
- Número de grano36
Descripción general
Descripción del fabricante
DISCO DE ÓXIDO DE ALUM. TIGRE 36G 60421 7" 7/8"
- Especialmente formulado para un rendimiento de rectificado superior en aluminio
- Resiste la carga, garantiza mayores tasas de corte, prolonga la vida útil del disco y logra un acabado superior
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad