Descripción general
- Grosor del cuerpo delgado de 40mm
- Supervisión continua de la contaminación del emisor
- El sensor integrado controla la tensión de offset
- Las 7 alarmas se pueden notificar mediante cuatro LED de 2 colores (rojo, verde)
- LED visibles desde dos direcciones: frontal e inferior
- 2 entradas: parada del ionizador e inicio del limpiador (se requiere accesorio)
- 2 salidas: se requiere señal de error y mantenimiento del emisor
- Se puede alimentar mediante un cable 24VDC con E/S o un adaptador 120VAC