Motion
G2SC-193-SS
Collarín de abrazadera dividida de dos piezas - Dos piezas - División, acero inoxidable, 1.9375 pulg. de diámetro interior, 3.0000 pulg. de diámetro exterior, 0.6875 pulg. de ancho
Artículo MI #08041354
No. Fabricante G2SC-193-SS
Precio61.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera dividida de dos piezas - Dos piezas - División, acero inoxidable, 1.9375 pulg. de diámetro interior, 3.0000 pulg. de diámetro exterior, 0.6875 pulg. de ancho
Artículo MI #08041354
No. Fabricante G2SC-193-SS
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
Su precio$61.91/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.9375 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.
  • Peso
    0.7231 lb
  • Ancho
    0.6875 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    G2SC-193-SS
  • Número de Upc del fabricante
    044861634486
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861634486

Descripción general

Descripción del fabricante
G2SC-193-SS COLLAR DE SS DIVIDIDO DOBLE