Motion
GT1059
Motor de uso general - 40 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 324TS , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1782 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #08042234
No. Fabricante GT1059
Precio5,193.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 40 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 324TS , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1782 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #08042234
No. Fabricante GT1059
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
Su precio$5,193.13/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6312
  • Tamaño del bastidor
    324TS
  • Longitud del motor menos eje
    13.7 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6211
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    25.00 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    23.00 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    31.19 pulg.
  • Peso
    622 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 CAPACIDAD
  • RPM base
    1782 rpm
  • Descripción Palabra clave
    40 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    95.00 / 47.50 A
  • Eficiencia a plena carga
    94.1 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    G
  • kW
    30 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856062147
  • Código de diseño del motor
    B
  • Caballos de fuerza del motor
    40 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Protector sin sobrecarga
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    TS
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CE,UL, CSA
  • Método de inicio
    Arranque en estrella del eje delta o inversor
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
324TSTFCD6026 40HP,324TS,1800RPM,3PH
  • Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2007
  • División de servicio peligroso 2, Zona 2, Clase I, Grupos A, B, C, D, Código de temperatura T2B
  • Carcasa IP55 en marcos de hierro fundido
  • Par 10:1 variable de servicio del inversor y hasta par 10:1 constante
  • Aislamiento de clase F
  • Estándar F1, reversible a conjunto F2 . Orificios dobles de montaje en bastidor.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo