Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6316
- Tamaño del bastidor405TS
- Longitud del motor menos eje18.11 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6314
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje2.1250 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento31.00 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento27.00 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento39.00 pulg.
- Peso1681 lb
Detalles
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 CAPACIDAD
- RPM base1785 rpm
- Descripción Palabra clave100 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa226.00 / 113.00 A
- Eficiencia a plena carga95.4 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Código KVAG
- kW75 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856063847
- Código de diseño del motorB
- Caballos de fuerza del motor100 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaProtector sin sobrecarga
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeTS
- Estándares cumplidosReconocimiento CE,UL, CSA
- Método de inicioArranque en estrella del eje delta o inversor
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicas
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
Descripción general
Descripción del fabricante
405TSTFCD6036 100HP,405TS,1800RPM,3PH
- Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2007
- División de servicio peligroso 2, Zona 2, Clase I, Grupos A, B, C, D, Código de temperatura T2B
- Carcasa IP55 en marcos de hierro fundido
- Par 10:1 variable de servicio del inversor y hasta par 10:1 constante
- Aislamiento de clase F
- Estándar F1, reversible a conjunto F2 . Orificios dobles de montaje en bastidor.