Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6319
- Tamaño del bastidor447T
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6317
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje3.3750 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento35.00 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento31.00 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento58.00 pulg.
- Peso2451 lb
Detalles
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 CAPACIDAD
- RPM base1190 rpm
- Descripción Palabra clave150 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa170.00 A
- Eficiencia a plena carga95.8 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Código KVAG
- kW112 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856068262
- Código de diseño del motorB
- Caballos de fuerza del motor150 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaProtector sin sobrecarga
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosReconocimiento CE,UL, CSA
- Método de inicioInversor o arranque de la plataforma de piezas
- Rpm síncrono1200 rpm
- Especificaciones técnicas
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
Descripción general
- Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2044
- División de servicio peligroso 2, Zona 2, Clase I, Grupos A, B, C, D, Código de temperatura T2B
- Carcasa IP55 en marcos de hierro fundido
- Par 10:1 variable de servicio del inversor y hasta par 10:1 constante
- Aislamiento de clase F
- Estándar F1, reversible a conjunto F2 . Orificios dobles de montaje en bastidor.