Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6313
- Tamaño del bastidor365TC
- Longitud del motor menos eje16.73 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6213
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje2.3750 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento30.00 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento24.00 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento37.00 pulg.
- Peso1130 lb
Detalles
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 CAPACIDAD
- RPM base1782 rpm
- Descripción Palabra clave75 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa171.00 / 85.50 A
- Eficiencia a plena carga95.4 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Código KVAG
- kW56 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856063069
- Código de diseño del motorB
- Caballos de fuerza del motor75 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaProtector sin sobrecarga
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosReconocimiento CE,UL, CSA
- Método de inicioArranque en estrella del eje delta o inversor
- Sustituir motorB199074.00 171596.60
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicas
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
Descripción general
- Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2007
- División de servicio peligroso 2, Zona 2, Clase I, Grupos A, B, C, D, Código de temperatura T2B
- Carcasa IP55 en marcos de hierro fundido
- Par 10:1 variable de servicio del inversor y hasta par 10:1 constante
- Aislamiento de clase F
- Estándar F1, reversible a conjunto F2 . Orificios dobles de montaje en bastidor.
- 12 conductores para WYE-DELTA, bobinado parcial en baja tensión o arranque en línea