Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6309
- Tamaño del bastidor213JP
- Longitud del motor menos eje9.65 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6206
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.2500 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento15.00 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento14.00 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento27.00 pulg.
- Peso180 lb
Detalles
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 Capaz
- RPM base3520 rpm
- Descripción Palabra clave7-1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa18.40 / 9.20 A
- Eficiencia a plena carga90.3 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAH
- kW5.60 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856063885
- Categoría del motorCerrar motor de bomba acoplado
- Caballos de fuerza del motor7-1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoCojinete de bolas
- Protector de sobrecargaSin protección contra sobrecarga
- Tipo de productoMotores de bomba
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeJP
- Estándares cumplidosReconocimiento CE,UL, CSA
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono3600 rpm
- Especificaciones técnicas
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
Descripción general
- Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2007
- División de servicio peligroso 2, Zona 2, Clase I, Grupos A, B, C, D, Código de temperatura T2B
- Carcasa IP55 en marcos de hierro fundido
- Par 10:1 variable de servicio del inversor y hasta par 10:1 constante
- Aislamiento de clase F
- Estándar F1, reversible a conjunto F2 . Orificios dobles de montaje en bastidor.