Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6307
- Tamaño del bastidor213TV
- Longitud del motor menos eje11.15 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6206
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento15.18 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento14.00 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento20.52 pulg.
- Peso125 lb
Detalles
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 CAPACIDAD
- RPM base3518 rpm
- Descripción Palabra clave10 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa23.60 / 11.80 A
- Eficiencia a plena carga90.2 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP22
- Código KVAG
- kW7.50 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856064639
- Código de diseño del motorB
- Caballos de fuerza del motor10 CV
- Orientación del motorHorizontal o con el eje hacia abajo
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaProtector sin sobrecarga
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosReconocimiento CE,UL, CSA
- Método de inicioLínea o inversor
- Sustituir motor170143.60 B199695.00
- Rpm síncrono3600 rpm
- Especificaciones técnicas
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
Descripción general
- Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2007
- Estructura de acero de los modelos 182T-365T , estructura de hierro fundido de los modelos 404T-449T
- Par 10:1 variable y par 2:1 constante de servicio del inversor
- Aislamiento de clase F
- Estándar F1, reversible a conjunto F2 . Orificios dobles de montaje en bastidor.