Motion
GT0080
Motor de uso general - 60 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 326TS , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 3575 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #08042368
No. Fabricante GT0080
Precio5,643.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 60 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 326TS , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 3575 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #08042368
No. Fabricante GT0080
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
Su precio$5,643.46/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6212
  • Tamaño del bastidor
    326TS
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6212
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    28.03 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    28.14 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    31.77 pulg.
  • Peso
    522 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 CAPACIDAD
  • RPM base
    3575 rpm
  • Descripción Palabra clave
    60.0 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    136.00 / 68.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    93.6 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    F
  • kW
    45 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856061355
  • Código de diseño del motor
    B
  • Caballos de fuerza del motor
    60 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Protector sin sobrecarga
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    TS
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CE,UL, CSA
  • Método de inicio
    Arranque en estrella del eje delta o inversor
  • Sustituir motor
    B199716.00
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Especificaciones técnicas
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
326TSTDBD6001 60HP,326TS,3600RPM,3PH
  • Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2007
  • Estructura de acero de los modelos 182T-365T , estructura de hierro fundido de los modelos 404T-449T
  • Par 10:1 variable y par 2:1 constante de servicio del inversor
  • Aislamiento de clase F
  • Estándar F1, reversible a conjunto F2 . Orificios dobles de montaje en bastidor.
  • 12 conductores para WYE-DELTA, bobinado parcial en baja tensión o arranque en línea

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo