Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6319
- Tamaño del bastidor445T
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6317
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje3.3750 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento37.00 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento30.00 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento47.50 pulg.
- Peso2017 lb
Detalles
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 CAPACIDAD
- RPM base1790 rpm
- Descripción Palabra clave200 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa223.00 A
- Eficiencia a plena carga95.8 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP22
- Código KVAG
- kW149 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856068194
- Código de diseño del motorB
- Caballos de fuerza del motor200 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaProtector sin sobrecarga
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosReconocimiento CE,UL, CSA
- Método de inicioInversor o arranque de la plataforma de piezas
- Sustituir motorB199732.00 171523.60
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicas
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
Descripción general
- Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2007
- Estructura de acero de los modelos 182T-365T , estructura de hierro fundido de los modelos 404T-449T
- Par 10:1 variable y par 2:1 constante de servicio del inversor
- Aislamiento de clase F
- Estándar F1, reversible a conjunto F2 . Orificios dobles de montaje en bastidor.
- Capacidad de arranque de bobinado de piezas