Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6307
- Tamaño del bastidor184JP
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6205
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento14.37 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento12.83 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento21.70 pulg.
- Peso175 lb
Detalles
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 Capaz
- RPM base1765 rpm
- Descripción Palabra clave5 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa12.60 / 6.30 A
- Eficiencia a plena carga89.5 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP22
- Código KVAJ
- kW3.70 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856069009
- Categoría del motorCerrar motor de bomba acoplado
- Caballos de fuerza del motor5 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoCojinete de bolas
- Protector de sobrecargaSin protección contra sobrecarga
- Tipo de productoMotores de bomba
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeJP
- Estándares cumplidosReconocimiento CE,UL, CSA
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicas
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
Descripción general
Descripción del fabricante
184TTDBD6037 5HP,184JP,1800RPM,3PH
- Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2007
- Par 10:1 variable y par 2:1 constante de servicio del inversor
- 60/50 hertzios chapados en el nombre, 190/380 voltios a la siguiente HP más baja
- Estructura de acero con aislamiento de clase F
- Estándar F1, reversible a conjunto F2 . Orificios dobles de montaje en bastidor.