Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6312
- Tamaño del bastidor324JM
- Longitud del motor menos eje13.7 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6212
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento28.03 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento28.14 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento31.77 pulg.
- Peso650 lb
Detalles
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 Capaz
- RPM base1184 rpm
- Descripción Palabra clave25 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa64.00 / 32.00 A
- Eficiencia a plena carga93 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Código KVAG
- kW18.70 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856062413
- Categoría del motorCerrar motor de bomba acoplado
- Caballos de fuerza del motor25 CV
- Orientación del motorHorizontal o con el eje hacia abajo
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoCojinete de bolas
- Protector de sobrecargaSin protección contra sobrecarga
- Tipo de productoMotores de bomba
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeJM
- Estándares cumplidosReconocimiento CE,UL, CSA
- Método de inicioArranque en estrella del eje delta o inversor
- Rpm síncrono1200 rpm
- Especificaciones técnicas
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
Descripción general
- Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2007
- División de servicio peligroso 2, Zona 2, Clase I, Grupos A, B, C, D, Código de temperatura T2B
- Carcasa IP55 en marcos de hierro fundido
- Par 10:1 variable de servicio del inversor y hasta par 10:1 constante
- Aislamiento de clase F
- Estándar F1, reversible a conjunto F2 . Orificios dobles de montaje en bastidor.