Motion
GT2477
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 50 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 326JP , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1780 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #08042467
No. Fabricante GT2477
Precio7,704.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 50 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 326JP , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1780 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #08042467
No. Fabricante GT2477
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
Precio7,704.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6312
  • Tamaño del bastidor
    326JP
  • Longitud del motor menos eje
    15.74 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6311
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    35.00 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    21.00 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    36.00 pulg.
  • Peso
    596 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 Capaz
  • RPM base
    1780 rpm
  • Descripción Palabra clave
    50 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    118.00 / 59.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    94.5 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    G
  • kW
    37 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856061553
  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Caballos de fuerza del motor
    50 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Cojinete de bolas
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección contra sobrecarga
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    JP
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CE,UL, CSA
  • Método de inicio
    Arranque en estrella del eje delta o inversor
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
326TTDBD6037 50HP,326JP,1800RPM,3PH
  • Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2007
  • Par 10:1 variable y par 2:1 constante de servicio del inversor
  • 60/50 hertzios chapados en el nombre, 190/380 voltios a la siguiente HP más baja
  • Estructura de acero con aislamiento de clase F
  • Estándar F1, reversible a conjunto F2 . Orificios dobles de montaje en bastidor.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo