Motion
88901
Linterna LED Vantage 180X para bomberos en ángulo recto montada en casco
Artículo MI #08042728
No. Fabricante 88901
Precio159.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna LED Vantage 180X para bomberos en ángulo recto montada en casco
Artículo MI #08042728
No. Fabricante 88901

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio159.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    CR123A
  • Longitud
    5.2 pulg.
  • Peso
    5.5 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Primario de litio
  • Tensión de la batería
    3 V
  • Color del cuerpo
    Naranja
  • Material del cuerpo
    Nailon
  • Tipo de material del cuerpo
    Plástico
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    7200 cd
  • Emisión de luz completa
    250 lm (alto), 100 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    4 horas (alto), 12 horas
  • Características y beneficios
    • 250 lúmenes en el modo Alto • Haz de 170 metros en el modo Alto • Compatible con cascos de estilo moderno y tradicional, ya sea por encima o por debajo del ala • Construcción de nylon resistente a impactos • Gancho de sujeción para equipo • Luz trasera LED azul para que tu equipo pueda verte desde atrás • IPX7 resistente al agua hasta 1 metro durante 30 minutos
  • Incluye
    (2) CR123A baterías de litio, soporte para casco
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926889019
  • Salida de luz máxima
    250 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    12 horas
  • Modelo
    Portátil, soporte para casco o linterna de ángulo recto
  • Número de baterías
    2
  • Linterna recargable
    No recargable
  • Recargable o recargable
    Recargable
  • Características de resistencia
    IPX7
  • Estándares cumplidos
    Cumple con los requisitos de NFPA 1971-8.6 (2013)
  • UPC_NO
    080926889019
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
88901 VANTAJE 180
  • 250 lúmenes en modo Alto
  • Haz de 170 metros en modo Alto
  • Se adapta tanto a cascos de estilo moderno como tradicional, ya sea por encima o por debajo del ala
  • Construcción de nailon resistente a los impactos
  • Gancho de sujeción del engranaje de la tapa
  • Luz trasera LED azul para que tu equipo pueda verte desde atrás
  • IPX7 resistente al agua hasta 1 metro durante 30 minutos