Especificaciones
Dimensiones
- Contenido03 01 200, 26 11 200, 74 01 250, 87 01 250
- Longitud total7.900 pulg.
- Peso2.92 libras
Detalles
- País de origenAlemania
- DescripciónJuego de alicates de 4 piezas
- Color del mangoRojo
- Material del mangoRevestimiento de plástico, plástico antideslizante
- Estilo de mangoRevestimiento de plástico, plástico antideslizante
- Código de armonización8206.00.0000
- Accesorios incluidosIncluye 1 de cada uno de los siguientes: alicates combinados de 8" (03 01 200), alicates de punta larga de 8" con cortador con orificio de pelado 12 AWG (26 11 200 S1), alicates diagonales de alto apalancamiento de 10" (74 01 250), alicates Cobra® de 10" (87 01 250)
- Incluye26 11 200 S1, 74 01 250, 87 01 250, 03 01 200
- AisladoNo
- Tipo de mordazaMedia vuelta
- Número de Upc del fabricante843221020538
- MaterialSET
- Número de piezas4
- Establecer tipoJuegos de alicates
- TipoJuego de alicates para bomba de agua
- UPC_NO843221020538
Descripción general
- Incluye 1 de cada uno de los siguientes: alicates combinados de 8" (03 01 200), alicates de punta larga de 8" con cortador con orificio pelable de 12 AWG (26 11 200 S1), alicates diagonales de alto apalancamiento de 10" (74 01 250), alicates Cobra® de 10" (87 01 250).