Especificaciones
Dimensiones
- Espaciado del deflector1.125
- Tamaño703
- Diámetro del tubo1/4 pulg.
Detalles
- Material del deflectorLatón
- Material del bonete finalHierro fundido
- Material de la juntaGoma de nitrilo/fibra de celulosa
- Temperatura máxima de funcionamiento350
- Material del soporte de montajeAcero
- SerieBS
- Material de la carcasaAcero o latón