Motion
56019

VIKAN
56019

Pala ergonómica Vikan - Hoja grande - Negro
Artículo MI #08045411
No. Fabricante 56019
Precio98.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VIKAN
56019

Pala ergonómica Vikan - Hoja grande - Negro
Artículo MI #08045411
No. Fabricante 56019
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
Precio98.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la cuchilla
    9.8 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    13.5 pulg.
  • Longitud del mango
    51.2 pulg.
  • Peso
    4.05 libras

Detalles

  • Material de la hoja
    Polipropileno
  • Tipo de cuchilla
    Cuchara
  • Material del mango
    Polipropileno/aluminio (soporte)
  • Estilo de mango
    Fácil de agarrar
  • Número de Upc del fabricante
    5705020560194
  • Sin chispas
    Y
  • Tipo
    Ergonómico

Descripción general

Descripción del fabricante
56019 HOJA ERGO NEGRO
  • Esta robusta pala ergonómica está diseñada para su uso en contacto directo con alimentos
  • El mango está reforzado con un tubo interior de aluminio
  • Está escalonado en dos lugares, lo que ayuda a prevenir lesiones de espalda
  • La articulación del cuello se ha reforzado para soportar un uso intensivo
  • La combinación de hoja larga y grande la hace adecuada para el palaje de grandes volúmenes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo