Motion
70X150X12  HMSA10 RG

CR SEALS (SKF)
70X150X12 HMSA10 RG

Diámetro de eje de 70 mm, 150 mm OD, diseño HMSA10 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #08045417
No. Fabricante 70X150X12 HMSA10 RG
Precio18.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR SEALS (SKF)
70X150X12 HMSA10 RG

Diámetro de eje de 70 mm, 150 mm OD, diseño HMSA10 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #08045417
No. Fabricante 70X150X12 HMSA10 RG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio18.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    150 mm
  • Diámetro del eje
    70 mm
  • Peso
    0.3466 lb

Detalles

  • Tipo de diseño
    HMSA10
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Material
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °C, -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 100 °C, -40 a 212 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
70X150X12 HMSA10 RG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo