Motion
EHLT-3060-4-43-QS

VESTIL MANUFACTURING CO
EHLT-3060-4-43-QS

Mesa elevadora hidráulica electrónica - Capacidad de 4000 lb, 7 in de altura baja, 43 in de altura elevada
Artículo MI #08045519
No. Fabricante EHLT-3060-4-43-QS
Precio6,953.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VESTIL MANUFACTURING CO
EHLT-3060-4-43-QS

Mesa elevadora hidráulica electrónica - Capacidad de 4000 lb, 7 in de altura baja, 43 in de altura elevada
Artículo MI #08045519
No. Fabricante EHLT-3060-4-43-QS
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
Precio6,953.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura baja
    7 pulg.
  • Tamaño de la plataforma
    30 x 60 pulg.
  • Altura elevada
    43 pulg.
  • Recorrido vertical
    36 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Todos los tipos de instalaciones de fabricación y almacén utilizan mesas elevadoras de tijera hidráulicas eléctricas con todas las funciones. Las características de seguridad incluyen: protección eléctrica de la punta para proteger los puntos de pellizco durante el descenso de la mesa, fusible interno de velocidad de seguridad para mantener la altura de la plataforma en caso de fallo de la manguera o del accesorio, control manual con pulsador de CA 24V , accesorios de mantenimiento e interruptor de límite de recorrido superior para detener la mesa a la altura máxima. Fase 2HP, 460V, 3 , motor estándar totalmente cerrado de 60 Hz, otros voltajes disponibles. Clasificación de componente hidráulico de 3000 psi.
  • Número de Upc del fabricante
    691215230278
  • UPC_NO
    691215230278
  • Capacidad de peso
    4000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
EHLT-3060-4-43-QS HIDRÁULICO ELÉCTRICO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno