Especificaciones
Dimensiones
- Altura baja7 pulg.
- Tamaño de la plataforma48 x 48 pulg.
- Altura elevada43 pulg.
- Recorrido vertical36 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesTodos los tipos de instalaciones de fabricación y almacén utilizan mesas elevadoras de tijera hidráulicas eléctricas con todas las funciones. Las características de seguridad incluyen: protección eléctrica de la punta para proteger los puntos de pellizco durante el descenso de la mesa, fusible interno de velocidad de seguridad para mantener la altura de la plataforma en caso de fallo de la manguera o del accesorio, control manual con pulsador de CA 24V , accesorios de mantenimiento e interruptor de límite de recorrido superior para detener la mesa a la altura máxima. Fase 2HP, 460V, 3 , motor estándar totalmente cerrado de 60 Hz, otros voltajes disponibles. Clasificación de componente hidráulico de 3000 psi.
- Número de Upc del fabricante691215230254
- UPC_NO691215230254
- Capacidad de peso3000 lb