Motion
EHLTG-4470-2-48
Mesa de tijeras de elevación por tierra - Capacidad de 2000 lb, 1/2 in de altura baja, 48 in de altura elevada
Artículo MI #08045529
No. Fabricante EHLTG-4470-2-48
Precio12,222.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mesa de tijeras de elevación por tierra - Capacidad de 2000 lb, 1/2 in de altura baja, 48 in de altura elevada
Artículo MI #08045529
No. Fabricante EHLTG-4470-2-48
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
Precio12,222.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura baja
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la plataforma
    67 x 78 x 10-7/16 pulg.
  • Altura elevada
    48 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las mesas de tijera de elevación de tierra están diseñadas para su uso cuando no hay carretillas elevadoras eléctricas disponibles. Los palés se pueden cargar en la mesa con carretillas elevadoras y elevarse a una altura de trabajo ergonómica. Las características de seguridad incluyen: protección de la punta eléctrica en la parte delantera para proteger los puntos de pellizco durante el descenso de la mesa, fusible de velocidad de seguridad para dejar de caer debido a la pérdida de presión hidráulica, control de pie, apoyo de mantenimiento e interruptor de límite de recorrido superior para detener la mesa a la altura máxima, reduciendo el desgaste del motor. El motor trifásico de 2HP, 460V, 60 Hz totalmente cerrado es remoto y puede ubicarse a una distancia de hasta ocho pies de la mesa. Clasificación de componentes hidráulicos de 3000 psi. Tensiones adicionales y faldón de acordeón opcional disponibles, póngase en contacto con la fábrica.
  • Número de Upc del fabricante
    691215017800
  • UPC_NO
    691215017800
  • Capacidad de peso
    2000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
EHLTG-4470-2-48 TIJERA DE ELEVACIÓN DEL SUELO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno