Especificaciones
Dimensiones
- Altura baja1/2 pulg.
- Tamaño de la plataforma67 x 78 x 10-7/16 pulg.
- Altura elevada48 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLas mesas de tijera de elevación de tierra están diseñadas para su uso cuando no hay carretillas elevadoras eléctricas disponibles. Los palés se pueden cargar en la mesa con carretillas elevadoras y elevarse a una altura de trabajo ergonómica. Las características de seguridad incluyen: protección de la punta eléctrica en la parte delantera para proteger los puntos de pellizco durante el descenso de la mesa, fusible de velocidad de seguridad para dejar de caer debido a la pérdida de presión hidráulica, control de pie, apoyo de mantenimiento e interruptor de límite de recorrido superior para detener la mesa a la altura máxima, reduciendo el desgaste del motor. El motor trifásico de 2HP, 460V, 60 Hz totalmente cerrado es remoto y puede ubicarse a una distancia de hasta ocho pies de la mesa. Clasificación de componentes hidráulicos de 3000 psi. Tensiones adicionales y faldón de acordeón opcional disponibles, póngase en contacto con la fábrica.
- Número de Upc del fabricante691215017817
- UPC_NO691215017817
- Capacidad de peso4000 lb