Especificaciones
Dimensiones
- Altura baja8-5/8 pulg.
- Tamaño de la plataforma24 x 36 pulg.
- Altura elevada31 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesDiseñado para elevar los productos hasta una altura de trabajo ergonómica. Maximiza la seguridad con requisitos mínimos de espacio. Ideal para todo tipo de instalaciones de fabricación y almacén. La unidad de alimentación externa, que puede ubicarse a una distancia de hasta 8' de la unidad y el control manual, es estándar. Punteras eléctricas estándar.
- Número de Upc del fabricante691215127721
- UPC_NO691215127721
- Capacidad de peso1500 lb