Motion
CDSG-03-C-D24-21

YUKEN
CDSG-03-C-D24-21

Sol Oper Poppet Tipo 2-Way Normalmente
Artículo MI #08045683
No. Fabricante CDSG-03-C-D24-21
Precio1,197.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
CDSG-03-C-D24-21

Sol Oper Poppet Tipo 2-Way Normalmente
Artículo MI #08045683
No. Fabricante CDSG-03-C-D24-21
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
Precio1,197.99 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Presión máxima de funcionamiento
    25 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
CDSG-03-C-D24-21 TIPO DE POPPET ÓPERO SOL
  • ・Válvula direccional de tipo válvula - 2 vías \n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 21MPa (3,050psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 50L/min (13.2gal/min)\n・CETOP D03, D05\n

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"