Motion
TT1204-1
Arandela de empuje de manga simple - 0.6250 pulg. de D.I., 1.2500 pulg. de D.E., 0.1250 pulg. de grosor, metal en polvo Material de bronce SAE 841
Artículo MI #08045996
No. Fabricante TT1204-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de empuje de manga simple - 0.6250 pulg. de D.I., 1.2500 pulg. de D.E., 0.1250 pulg. de grosor, metal en polvo Material de bronce SAE 841
Artículo MI #08045996
No. Fabricante TT1204-1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Valor PV máximo
    50000
  • Exterior Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Grosor general
    0.1250 pulg.
  • Grosor  
    0.1250 pulg.
  • Peso
    0.026 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Metal en polvo SAE 841 Bronce
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    10 a 220 °F
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa

Descripción general

Descripción del fabricante
TT1204-1 ARANDELA DE EMPUJE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good