Motion
730859C
Unión giratoria serie 8000 , R8400S-T, 1 pulg. Tubo, Resorte estándar, Flujo doble, Derecho
Artículo MI #08046817
No. Fabricante 730859C
Precio611.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unión giratoria serie 8000 , R8400S-T, 1 pulg. Tubo, Resorte estándar, Flujo doble, Derecho
Artículo MI #08046817
No. Fabricante 730859C
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
Precio611.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Presión de vapor
    175 psi
  • Tamaño de la rosca
    1 pulg.
  • Peso
    9 lb

Detalles

  • Conexión
    NPT
  • ECCN
    EAR99
  • Flujo
    Flujo doble
  • Código de armonización
    8430.49.8010
  • Presión del aceite caliente
    100 psi
  • Temperatura del aceite caliente
    600 °F
  • Tipo de unión giratoria
    Vapor y aceite caliente
  • Rotación
    Mano derecha
  • Serie
    Serie 8000
  • Velocidad
    600 rpm
  • Temperatura del vapor
    450 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
730859C R8400S-T UNIÓN ROTORIA 1"NPT RH
  • Diseñado para funcionar en una variedad de aplicaciones de vapor.
  • Una lengüeta antipar evita la rotación de la carcasa mientras está en funcionamiento.
  • El cojinete especial de grafito de carbono se lubrica con el fluido del proceso y no requiere lubricación adicional.
  • 8000HO ofrece las mismas características de diseño que la serie 8000 estándar, pero con un anillo de sellado especial de alta temperatura para aplicaciones de aceite caliente.
  • El inserto de la carcasa de acero inoxidable de la serie 8000T hace que esta junta sea una de las favoritas en la industria textil

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"