Motion
69-515G  2-1/2 LB CÁMARA DE LATÓN

Gearwrench
69-515G 2-1/2 LB BRASS HAMMER

Martillo de latón antichispas de 2-1/2 lb, 12" OAL, 9-3/4" de longitud de cabeza, 1-1/2" de diámetro de cara, mango de fibra de vidrio de 12"
Artículo MI #08048443
No. Fabricante 69-515G 2-1/2 LB BRASS HAMMER
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
69-515G 2-1/2 LB BRASS HAMMER

Martillo de latón antichispas de 2-1/2 lb, 12" OAL, 9-3/4" de longitud de cabeza, 1-1/2" de diámetro de cara, mango de fibra de vidrio de 12"
Artículo MI #08048443
No. Fabricante 69-515G 2-1/2 LB BRASS HAMMER
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    1-1/2 pulg.
  • Longitud del mango
    12 pulg.
  • Longitud del cabezal
    9-3/4 pulg.
  • Peso de la cabeza
    2-1/2 lb, 40 oz
  • Rango de pesos de la cabeza
    1 - 2.9 libras
  • Rango de longitud total
    9" - 13.9"

Detalles

  • Material del mango
    Fibra de vidrio
  • Material del cabezal
    Latón
  • Código PSC
    5120
  • Estilo de herramienta
    Martillo de latón

Descripción general

Descripción del fabricante
69-515G 2-1/2 LB CÁMARA DE LATÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo