Motion
XT35 X 2-15/16

Shuster Corporation
XT35 X 2-15/16

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo XT35 , calibre 2.9375 , diámetro externo de 6.3130 in, LTB 2.4680 in, material de acero
Artículo MI #08048539
No. Fabricante XT35 X 2-15/16
Precio162.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Shuster Corporation
XT35 X 2-15/16

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo XT35 , calibre 2.9375 , diámetro externo de 6.3130 in, LTB 2.4680 in, material de acero
Artículo MI #08048539
No. Fabricante XT35 X 2-15/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$162.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cilindro
    1.688 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    5.463 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.9375 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    XT35
  • Brida exterior Diámetro  
    6.3130 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.7810 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/4 x 3/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.4680 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1.750 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/2-16 pulg.
  • Peso
    9.59 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Incluye
    Pernos y arandelas
  • Material
    Acero
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos
  • Par de apriete del tornillo
    840 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
XT35 X 2-15/16

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo