Motion
NU 2210 ECJ

SKF
NU 2210 ECJ

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera
Artículo MI #08050642
No. Fabricante NU 2210 ECJ
Precio339.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NU 2210 ECJ

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera
Artículo MI #08050642
No. Fabricante NU 2210 ECJ
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
Precio339.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    23 mm

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316575061821
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    I/R separable del conjunto O/R
  • Serie
    22
  • UPC_NO
    7316575061821

Descripción general

Descripción del fabricante
NU 2210 ECJ BRG