Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXXL o talla 11
- Longitud9
- TamañoXXL
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea4
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA2
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea4
- AplicacionesAutomoción, Construcción,Propósito general, Industrial, Petróleo y gas, Trabajo en patio y campo
- RecubrimientoNitrilo en espuma
- ColorGris/negro
- País de origenCHINA
- Código de armonización6116.10.5520
- Número de Upc del fabricante065537810041
- Hoja de especificaciones
- Tipo de pulgarRecto
- UPC_NO065537810041
Descripción general
- Exterior de punto sin costuras de fibra compuesta HPPE
- Revestimiento de nitrilo de espuma Sure-Grip con acabado texturizado
- Muñeca de punto ajustada